Schneider Electric - Canalis KSA - adaptateur pour ancien KS - 800A - KSA800FA4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485014395

Réf. Sonepar

01887501439

Réf. Fournisseur

KSA800FA4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Canalis KSA - adaptateur pour ancien KS - 800A - H200mmxL324mmxP132mm - IP55 - blanc (RAL 9001) - fixation par vis

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un adaptateur Canalis pour ancien KS. Le courant assigné d'emploi est de 800 A. Il assure une protection IP55 conforme à la norme IEC 60529. Il est également conforme à Green Premium (RoHS/REACH). Il adapte l'ancienne offre. Il a un traitement de surface blanc RAL 9001. Montage du jeu de barres par vis entre les canalisations.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A.
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif.
  • Processus de sélection facile.
  • Solution de montage rapide, légère et facile.
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments.
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge.
  • Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
  • Durable en étant réutilisable, recyclable et en réduisant les pertes de ligne de 20 %.