Schneider Electric - Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - Côté gauche - KSA1000ABGD4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - Côté gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485015866

Réf. Sonepar

01887501586

Réf. Fournisseur

KSA1000ABGD4

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

1229 mm

largeur:

470 mm

hauteur:

500 mm

Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - côté gauche - polarité : 3L+N+PE- IP55- H457mmxL1229mmxP470mm - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium et métal - poignée rotative - disjoncteur de protection

Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Disj. de protection de ligne installé dans la boite d'alim
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution