Schneider Electric - Canalis KSA - boîte de communication - 250A - KSA250ABCB4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - boîte de communication - 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480527821

Réf. Sonepar

01887001612

Réf. Fournisseur

KSA250ABCB4

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

411 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

127 mm

Canalis KSA - boîte de communication - 250A - H310mmxL411,5mmxP127mm - IP55 - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - aluminium

Les Atouts de l'article:

La boite de communication peut être livrée en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 boites).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge