Schneider Electric - Canalis KSA - coffret d'alimentation gauche 250A - 3L+N+PE pour disjoncteur - KSA250ABGD4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485015910
Réf. Sonepar
01887501591
Réf. Fournisseur
KSA250ABGD4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
742 mm
largeur:
276 mm
hauteur:
353 mm
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
- Processus de sélection facile
- Solution de montage rapide, légère et facile
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge