Schneider Electric - Canalis KSA - coffret de dérivation 50A pour fusible DIN Néozed E18 - 3L+PEN - KSB50SN5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coffret de dérivation 50A pour fusible DIN Néozed E18 - 3L+PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 50 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006081

Réf. Sonepar

01887000608

Réf. Fournisseur

KSB50SN5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

50 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

356 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

167 mm

Canalis KSA - coffret de dérivation 50A pour fusible DIN Néozed E18 - 3L+PEN - IP55 - H167mmxL356mmxP103mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230…690V en fonction du dispositif protection - distribution de puissance moy.

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.