Schneider Electric - Canalis KSA - colonne montante 100A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation - KSA100EV4254

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003974

Réf. Sonepar

01887000397

Réf. Fournisseur

KSA100EV4254

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

2500 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - colonne montante 100A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - montage vertical - IP55 - installation par vis

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Des trappes permettant d'installer le coffret d'étage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution