Schneider Electric - Canalis KSA - colonne montante 100A - 2 m - 3 trappes de dérivation - KSA100EV4203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- nombre de pôles - 5 
- courant assigné CA 50 Hz - 100 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480003967
Réf. Sonepar
01887000396
Réf. Fournisseur
KSA100EV4203
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
3
numéro RAL:
9001
largeur:
54 mm
hauteur:
146 mm
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Des trappes permettant d'installer le coffret d'étage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution




