Schneider Electric - Canalis KSA - colonne montante 250A - 2 m - 3 trappes de dérivation - KSA250EV4203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
nombre de points de dérivation - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480004445
Réf. Sonepar
01887000444
Réf. Fournisseur
KSA250EV4203
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
5
nombre de points de dérivation:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
2 m
compensation de dilatation:
Oui
cloison coupe-feu:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Des trappes permettant d'installer le coffret d'étage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution




