Schneider Electric - Canalis KSA - coude mult. coupe feu 250A - 3 côtés ajust. 250-750 ou 700-1200mm - KSA250DMCL43F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coude mult. coupe feu 250A - 3 côtés ajust. 250-750 ou 700-1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489511708

Réf. Sonepar

01887951170

Réf. Fournisseur

KSA250DMCL43F

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude multiple coupe-feu 250A - vers haut & gauche - 3 côtés ajus. - H146mmxL54mm - longueur : 250…750mm (côté A), 200…750mm (côté B et côté C) et 700…1200 (côté pare-feu) - IP55 - blanc (RAL 9001) - aluminium - 230...690 V

Les Atouts de l'article:

Le coude multiple permet de monter sur chant puis tourner à gauche à plat. Les branches A / B et C sont fabriquées sur mesure. Le coupe-feu est positionné sur une seule section. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution