Schneider Electric - Canalis KSA - coude multiple coupe feu 250A - 3 côtés ajustables 250-750mm - KSA250DMBL43F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coude multiple coupe feu 250A - 3 côtés ajustables 250-750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489511623

Réf. Sonepar

01887951162

Réf. Fournisseur

KSA250DMBL43F

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude multiple coupe-feu 250A - 3 côtés ajustables - H146mmxL54mm - longueur : 250…750mm (côté A), 200…750 (côté B et C), 700…1200 (côté avec pare-feu) - IP55 - blanc (RAL 9001) - aluminium - 230...690 V - haut et droite

Les Atouts de l'article:

Le coude multiple permet de monter sur chant puis tourner à droite à plat. Les branches A / B et C sont fabriquées sur mesure. Le coupe-feu est positionné sur une seule section. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution