Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. Horiz. 400A - 95° à 175° - côtés 250 à 750mm - KSA400DLC43B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489510312
Réf. Sonepar
01887951031
Réf. Fournisseur
KSA400DLC43B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
boîte L
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Le coude sur chant à angle sur mesure permet de tourner à droite ou à gauche. Les branches A et B sont également fabriquées sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur l'angle et sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .
Quelques mots du fabricant :
- Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution