Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. vert. 250A - vers bas 95° à 175° - côtés 250 à 750mm - KSA250DLF43B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. vert. 250A - vers bas 95° à 175° - côtés 250 à 750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489510190

Réf. Sonepar

01887951019

Réf. Fournisseur

KSA250DLF43B

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude spécial vertical 250A - vers le bas 95° à 175° - H146mmxL54mm - longueur : 250…750mm (côté A et côté B) - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V

Les Atouts de l'article:

Le coude sur chant à angle sur mesure permet de descendre. Les branches A et B sont également fabriquées sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur l'angle et sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Elément sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution