Schneider Electric - Canalis KSA - coude spécial 250A montage bas - 2 côtés ajust. 250 à 1200mm - KSA250DLF43F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coude spécial 250A montage bas - 2 côtés ajust. 250 à 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489510206

Réf. Sonepar

01887951020

Réf. Fournisseur

KSA250DLF43F

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude spécial 250A - montage vers le bas - 2 côtés ajustables - H146mmxL54mm - longueur : 250…750mm (côté A et B), 700…1200mm (côté avec pare-feu) - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V

Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° sur chant permet de descendre. Les branches A et B sont fabriquées sur mesure avec l'élément coupe feu sur une seule branche. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Elément sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution