Schneider Electric - Canalis KSA - croix pour changer de direction 250A - KSA250DXC40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - croix pour changer de direction 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - croix

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480004261

Réf. Sonepar

01887000426

Réf. Fournisseur

KSA250DXC40

Marque

Schneider Electric

modèle:

croix

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

580 m

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - croix pour changer de direction 250A - H146mmxL54mm - longueur : 165mm pour côté A,B, C pu D - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V - angle de fonctionnement : 90°

Les Atouts de l'article:

L'élément en croix permet de raccorder sur chant 4 lignes à la perpendiculaire. La croix est livrée en emballage individuel. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe differents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, élements de changement de direction multiple sur chant / à plat



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Permet un changement de direction sur le même plan.
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution