Schneider Electric - Canalis KSA - croix pour changer de direction 400A - KSA400DXC40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - croix
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480004704
Réf. Sonepar
01887000470
Réf. Fournisseur
KSA400DXC40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
croix
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
580 m
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
L'élément en croix permet de raccorder sur chant 4 lignes à la perpendiculaire. La croix est livrée en emballage individuel. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe differents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, élements de changement de direction multiple sur chant / à plat
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Permet un changement de direction sur le même plan.
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution