Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 100A - 5 m - 3L+N+PE - 20 fenêtres - KSA100ED45020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 100A - 5 m - 3L+N+PE - 20 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003943

Réf. Sonepar

01887000394

Réf. Fournisseur

KSA100ED45020

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

5000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

20

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - élément droit - 100A - 5m - 3L+N+PE - 20 fenêtres - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les trappes sont IP55 également
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 0,5m