Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 400A - 3m - 3L+N+PE transport - KSA400ET430

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480004865

Réf. Sonepar

01887000486

Réf. Fournisseur

KSA400ET430

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - élément droit 400A - 3m - 3L+N+PE - transport - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis

Les Atouts de l'article:

L'élément de transport KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie au lieu des charges. Installation : suspendue / murale. L'élément de transport KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges ou contiennent "ET" sans trappe comme élement de transportpour transporter l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution