Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit de transport 1000 A - 5m - KSA1000ET450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480003844
Réf. Sonepar
01887000384
Réf. Fournisseur
KSA1000ET450
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
5000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9001
largeur:
113 mm
hauteur:
146 mm
Les Atouts de l'article:
L'élément de transport KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie au lieu des charges. Installation : suspendue / murale. L'élément de transport KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges ou contiennent "ET" sans trappe comme élement de transportpour transporter l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution