Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit pied de colonne 250A - 0,8 m - 1 fenêtre - KSA250ED4081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
nombre de points de dérivation - 1
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480004353
Réf. Sonepar
01887000435
Réf. Fournisseur
KSA250ED4081
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
5
nombre de points de dérivation:
1
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
0.8 m
compensation de dilatation:
Non
cloison coupe-feu:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les trappes sont IP55 également
- Les composants sont thermolaqués RAL9001