Schneider Electric - Canalis KSA - élément spécial droit vertic. avec coupe feu 250A - 800-1900 mm - KSA250CM4AF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - élément spécial droit vertic. avec coupe feu 250A - 800-1900 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489508494

Réf. Sonepar

01887950849

Réf. Fournisseur

KSA250CM4AF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1900 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - élément spécial droit vertical avec coupe feu 250A - 800-1900 mm - IP55 - 3L + N + PE - blanc (RAL 9001) - H146mmxL54mm - longueur : 0,8…1,9 m - barres aluminium

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante avec coupe feu pour passage des étages. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Adapté pour cloison coupe-feu
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution