Schneider Electric - Canalis KSA - unité d'alimentation - 250A - avec entretoise - KSA250AE4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480004049
Réf. Sonepar
01887000404
Réf. Fournisseur
KSA250AE4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
261.5 mm
largeur:
81 mm
hauteur:
294 mm
Les Atouts de l'article:
L'embout d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Directement raccordé sur le tableau de distribution, il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent la ligne. L'embout d'alimentation est livré en emballage individuel avec un capot isolant. Le capot isolant permet de protéger les contacts de puissance lors de livraison du tableau. Interface entre la ligne Canalis et l'intérieur du tableau de distribution. Les barres de l'embout sont épanouies pour permettre un raccordement aisé à l'intérieur du tableau . Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.
Quelques mots du fabricant :
- Interface permettant connexion directe sur tableau
- Pas de liaisons câbles entre le tableau et la ligne Canalis
- La tôlerie de l'embout est thermolaquée RAL9003
- Disponible via le réseau de distribution