Schneider Electric - Canalis KSA - unité d'alimentation 400A - avec entretoise - KSA400AE4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480004483

Réf. Sonepar

01887000448

Réf. Fournisseur

KSA400AE4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

279.5 mm

largeur:

81 mm

hauteur:

334 mm

Canalis KSA - unité d'alimentation 400A - avec entretoise - polarité : 3L+N+PE- IP55 - H334mmxL279,5mmxP81mm - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium et métal - sans commande - sans protection

Les Atouts de l'article:

L'embout d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Directement raccordé sur le tableau de distribution, il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent la ligne. L'embout d'alimentation est livré en emballage individuel avec un capot isolant. Le capot isolant permet de protéger les contacts de puissance lors de livraison du tableau. Interface entre la ligne Canalis et l'intérieur du tableau de distribution. Les barres de l'embout sont épanouies pour permettre un raccordement aisé à l'intérieur du tableau . Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.



Quelques mots du fabricant :

  • Interface permettant connexion directe sur tableau
  • Pas de liaisons câbles entre le tableau et la ligne Canalis
  • La tôlerie de l'embout est thermolaquée RAL9003
  • Disponible via le réseau de distribution