Schneider Electric - Canalis KSA - Zed horiz. coupe feu 250A - Gau./Dr. - 3 côtés ajust. 250-750mm - KSA250DZCG43F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489511104
Réf. Sonepar
01887951110
Réf. Fournisseur
KSA250DZCG43F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Le zède permet de tourner à gauche puis à droite sur chant. Les branches A,B et C sont fabriquées sur mesure. Le coupe-feu est installé sur une seule branche. Le zède est livré en emballage individuel. Le zède est paramétrable sur une branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .
Quelques mots du fabricant :
- Elément sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution