Schneider Electric - Canalis KSA - Zed horiz. coupe feu 250A - Gau./Dr. - A&C=250mm - B=700-1200mm - KSA250DZCG41F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - Zed horiz. coupe feu 250A - Gau./Dr. - A&C=250mm - B=700-1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489511081

Réf. Sonepar

01887951108

Réf. Fournisseur

KSA250DZCG41F

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude zed horizontal coupe feu 250A - droite/gauche - 3L+N+PE - IP55 - H146mmxl54mmxL200mm(côté A et C), 700…1200mm(côté B) - tension assignée : 230…690 V - aluminium - vis

Les Atouts de l'article:

Le zède permet de tourner à gauche puis à droite sur chant. Les branches A et C sont de dimension fixe, la branche B est fabriquée sur mesure avec le coupe feu. Le zède est livré en emballage individuel. Le zède est paramétrable sur une branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Elément sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution