Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour 3PC et TC - KSB100CPNL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 0 
- courant assigné CA 50 Hz - 100 A 
- sélection de phases - Non 
- type de dérivation - prise 
- nombre de prises CEE - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485075112
Réf. Sonepar
01887507511
Réf. Fournisseur
KSB100CPNL
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
0
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
3
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
prise CEE 3 pôles 16 A
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.


