Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour Compact NSX - 3L+N+PE - KSB160DB412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 160 A 
- sélection de phases - Non 
- type de dérivation - manchon d'entrée 
- nombre de prises CEE - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485058313
Réf. Sonepar
01887505831
Réf. Fournisseur
KSB160DB412
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
manchon d'entrée
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
534.5 mm
largeur:
303 mm
hauteur:
303 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation est livré en emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



