Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NS - 3L+N+PE - KSB250DD412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485058351

Réf. Sonepar

01887505835

Réf. Fournisseur

KSB250DD412

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

634.5 mm

largeur:

359 mm

hauteur:

360 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NS - 3L+N+PE - IP55 - L450mmxP359mm (1082mm porte ouverte) - 400 V ou 500 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.