Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NSX - 3L+N+PE - KSB250DB412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489603236
Réf. Sonepar
01887960323
Réf. Fournisseur
KSB250DB412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
532 mm
largeur:
303 mm
hauteur:
500 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation est livré en emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.