Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NSX TRE - 3L+PEN - KSB250DC5TRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
nombre de prises CEE - 0
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485080253
Réf. Sonepar
01887508025
Réf. Fournisseur
KSB250DC5TRE
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
532 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
432 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.




