Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+PEN - KSB250SE5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005787

Réf. Sonepar

01887000578

Réf. Fournisseur

KSB250SE5

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

630 mm

largeur:

258 mm

hauteur:

432 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+PEN - IP55 - H432mmxL630mmxP258mm (777mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Canalis coffret de dérivation pour KT et KS. Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + PEN. Il fournit une protection pour les fusibles de taille 1 (fusible à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte à droite. Compatibilité des goulottes de barres Canalis KS avec les prises enfichables, compatibilité des goulottes Canalis KT avec les prises de type KS. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge