Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 mod. de18mm - 3L+PEN - KSB100SM512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 mod. de18mm - 3L+PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005886

Réf. Sonepar

01887000588

Réf. Fournisseur

KSB100SM512

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

444 mm

largeur:

133 mm

hauteur:

220 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 modules De 18mm - 3L+PEN - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (545,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230…690 V - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (25 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge