Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 160A - 3L+N+PE - KSB160SV4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 160A - 3L+N+PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485057620

Réf. Sonepar

01887505762

Réf. Fournisseur

KSB160SV4

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

482 mm

largeur:

207 mm

hauteur:

332 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation vide 160A - 3L+N+PE - IP55 - H332mmxL482mmxP207mm - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution faible moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (8 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.