Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 160A - 3L+PEN - KSB160SV5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485057637
Réf. Sonepar
01887505763
Réf. Fournisseur
KSB160SV5
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
482 mm
largeur:
207 mm
hauteur:
332 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (8 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.


