Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+N+PE - KSB50SV4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+N+PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 50 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006098

Réf. Sonepar

01887000609

Réf. Fournisseur

KSB50SV4

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

50 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

356 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

202 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+N+PE - IP55 - H202mmxL356mmxP103mm - tension assignée d'emploi : 230…690V en fonction du dispositif protection - distribution de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.