Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 1 prise dom. NF et 1 prise indus. - KSB32CP15F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 1 prise dom. NF et 1 prise indus.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006029

Réf. Sonepar

01887000602

Réf. Fournisseur

KSB32CP15F

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

1

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

prise avec contact de protection (type F) 16 A et prise CEE 5 pôles 16 A

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

437.5 mm

largeur:

108 mm

hauteur:

165 mm

Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 1 prise dom. NF et 1 prise industrielle - IP55 - H165mmxL437,5mmxP108mm - 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne, distri de prises électriques

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits, il dispose également de 2 prises de courant. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (29 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.