Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 1 prise dom. Shuko - 1 prise indus. - KSB32CP15D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480006012
Réf. Sonepar
01887000601
Réf. Fournisseur
KSB32CP15D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
1
finition des prises de courant:
prise avec contact de protection (type F) 16 A et prise CEE 5 pôles 16 A
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
437.5 mm
largeur:
108 mm
hauteur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits, il dispose également d'une prise de courant. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (29 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.