Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 2 prises domestiques Schuko - KSB32CP11D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480005992
Réf. Sonepar
01887000599
Réf. Fournisseur
KSB32CP11D
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
2
finition des prises de courant:
prise avec contact de protection (type F) 16 A
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
437.5 mm
largeur:
108 mm
hauteur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits, il dispose également de 2 prises de courant. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (29 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
- Processus de sélection facile
- Solution de montage rapide, légère et facile
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge