Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+N+PE - KSB25SD4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+N+PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005947

Réf. Sonepar

01887000594

Réf. Fournisseur

KSB25SD4

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

356 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

167 mm

Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+N+PE - IP55 - H167mmxL356mmxP103mm (434,5mm porte ouverte) - tension : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge