Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+PEN - KSB25SD5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005954

Réf. Sonepar

01887000595

Réf. Fournisseur

KSB25SD5

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

356 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

167 mm

Canalis KSB - connecteur dérivation 25A pour fusible DIN Diazed E27 - 3L+PEN - IP55 - H167mmxL356mmxP103mm (434,5mm porte ouverte) - tension : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.