Schneider Electric - Canalis KSB - crochet de fixation - 1000A - KSB1000ZF1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485012711
Réf. Sonepar
01887501271
Réf. Fournisseur
KSB1000ZF1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une équerre de fixation Canalis pour KSB. Elle est conforme aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Montage par suspension sur tige filetée et montage mural avec charge maximale de 135 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A.
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif.
- Processus de sélection facile.
- Solution de montage rapide, légère et facile.
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments.
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Durable en étant réutilisable, recyclable et en réduisant les pertes de ligne de 20 %.