Schneider Electric - Capots de protection des bornes, Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20 - VW3G4701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606486948965

Réf. Sonepar

01887694896

Réf. Fournisseur

VW3G4701

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Option Altivar Soft Starter. Capots de protection des bornes, Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20, lot de 6 - ATS490C14Y et ATS490C17Y

Les Atouts de l'article:

Les capots de protection des bornes d’alimentation font partie de la gamme de démarreurs progressifs Altivar. Ils offrent un indice de protection IP20 pour les démarreurs progressifs où le secteur et les moteurs se connectent à des barres non protégées. Cet accessoire est conçu pour les gammes de démarreurs progressifs Altivar ATS490 et ATS430, avec un courant nominal d’utilisation compris entre 140 A et 170 A. Il fournit un degré de protection IP20 pour les connexions d'alimentation et le produit dans son ensemble. Le capot de protection de la borne d'alimentation est constitué de deux parties en plastique. Les deux parties du capot de protection sont solidaires l'une de l'autre autour de l'ensemble de la connexion. Une fois assemblés, les deux parties de l'accessoire ont des dimensions de 56 mm (largeur) x 47 mm (longueur) x 75 mm (hauteur) et un poids de 0,036 kg. Il est conforme à la réglementation REACH et à la directive RoHS. Le kit contient six capots de protection ainsi qu'une fiche d'instructions. L'installation des capots de protection ne nécessite aucun outil. Les caractéristiques intégrées et innovantes de la gamme ATS490 améliorent la compétitivité, la résilience opérationnelle et la durabilité des équipements. L'ATS490 garantit l'excellence dans la maîtrise des applications et des coûts, même pour les exigences les plus strictes.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliorez la protection IP de votre démarreur progressif
  • Montage rapide (aucun outil requis)
  • IP20
  • Pièce d'origine