Schneider Electric - Capots de protection des bornes, Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20 - VW3G4703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Altivar Soft Starter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486948989
Réf. Sonepar
01887694898
Réf. Fournisseur
VW3G4703
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les capots de protection des bornes d’alimentation font partie de la gamme de démarreurs progressifs Altivar. Ils offrent un indice de protection IP20 pour les démarreurs progressifs où le secteur et les moteurs se connectent à des barres non protégées. Cet accessoire est conçu pour les gammes de démarreurs progressifs Altivar ATS490 et ATS430, avec un courant nominal d’utilisation compris entre 480 A et 660 A. Il fournit un degré de protection IP20 pour les connexions d'alimentation et le produit dans son ensemble. Le capot de protection de la borne d'alimentation est constitué de deux parties en plastique. Les deux parties du capot de protection sont solidaires l'une de l'autre autour de l'ensemble de la connexion. Une fois assemblés, les deux parties de l'accessoire ont des dimensions de 82 mm (largeur) x 71 mm (longueur) x 129 mm (hauteur) et un poids de 0,108 kg. Il est conforme à la réglementation REACH et à la directive RoHS. Le kit contient six capots de protection ainsi qu'une fiche d'instructions. L'installation des capots de protection ne nécessite aucun outil. Les caractéristiques intégrées et innovantes de la gamme ATS490 améliorent la compétitivité, la résilience opérationnelle et la durabilité des équipements. L'ATS490 garantit l'excellence dans la maîtrise des applications et des coûts, même pour les exigences les plus strictes.
Quelques mots du fabricant :
- Améliorez la protection IP de votre démarreur progressif
- Montage rapide (aucun outil requis)
- IP20
- Pièce d'origine






