Schneider Electric - Capteur de gaine analogique qualtité d'air CO2 + COV - SCD2XAXXVX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- autres systèmes de bus - autre 
- modèle - capteur multiple 
- mode de pose - autre 
- signal acoustique - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606485849300
Réf. Sonepar
01887584930
Réf. Fournisseur
SCD2XAXXVX
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce capteur analogique monté sur gaine permet de surveiller la qualité de l'air et le COV. Il est dédié aux centrales d'air et tout autre système demandant des capteurs de gaine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit est facile à installer grâce à un couvercle à verrouillage et une sonde rotative pour un meilleur alignement avec le débit d'air. De plus, le capteur de CO2 infrarouge est étalonnable sur site.
Le saviez-vous ?
Ce capteur est à utiliser avec tous les contrôleurs EcoStruxure, ceux de la gamme SpaceLogic ou EasyLogic par exemple. Le capteur est disponible sans ou avec écran LCD selon la référence.
Les Atouts de la gamme:
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
- Capteur tout-en-un avec plusieurs mesures de détection
- Sonde rotative pour un meilleur alignement avec le débit d'air
- Bloc terminal sans vis avec couvercle à verrouillage pour une installation facile et rapide
- Câblage à bornier sans vis



