Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Capteur de gaine communicant avec LCD qualité d'air CO2 + COV + T + PM - SCD2LPXAVP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Capteur de gaine communicant avec LCD qualité d'air CO2 + COV + T + PM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485849188

Réf. Sonepar

01887584918

Réf. Fournisseur

SCD2LPXAVP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

vert

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Capteur de gaine communicant avec ecran LCD + capteur de qualité d'air CO2 + capteur de COV + capteur de Température + PM

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capteur communicant monté sur gaine permet de surveiller la qualité de l'air, le COV, la température et les particules (PM). Il est dédié aux centrales d'air et tout autre système demandant des capteurs de gaine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est facile à installer grâce à un couvercle à verrouillage et une sonde rotative pour un meilleur alignement avec le débit d'air. De plus, le capteur de CO2 infrarouge est étalonnable sur site.

Le saviez-vous ?

Ce capteur est à utiliser avec tous les contrôleurs EcoStruxure, ceux de la gamme SpaceLogic ou EasyLogic par exemple. Le capteur est disponible sans ou avec écran LCD selon la référence.



Les Atouts de la gamme:

SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur tout-en-un avec plusieurs mesures de détection
  • Sonde rotative pour un meilleur alignement avec le débit d'air
  • Bloc terminal sans vis avec couvercle à verrouillage pour une installation facile et rapide
  • Câblage à bornier sans vis
  • Intégration facile avec des systèmes tiers grâce à la communication BacNet MSTP ou Modbus RTU