Schneider Electric - Capteur de gaine SHD2 Hygrométrie 2%Hr + Température 10K T3 - SHD2XA2H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Capteur de gaine SHD2 Hygrométrie 2%Hr + Température 10K T3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485849379

Réf. Sonepar

01887584937

Réf. Fournisseur

SHD2XA2H

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

vert

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Capteur de gaine SpaceLogic SHD2 capteur Hygrométrie 2%Hr + capteur de Température type 10K T3

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capteurs de gaine permet de mesurer la température (type 10K T3) et l'hygrométrie. Il destiné à être installé dans les gaines des centrales d'air.

Le saviez-vous ?

Il peut être utilisé avec les différents contrôleurs de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur tout-en-un avec plusieurs mesures de détection
  • Intégration facile avec des systèmes tiers
  • Modules d'humidité remplaçable sur site pour faciliter la maintenance
  • Sorties tension ou courant sélectionnables par simple switch
  • Bornier sans vis avec couvercle clipsable pour une installation facile et rapide