Schneider Electric - Capteur de gaine SHD2 Hygrométrie 2%Hr +Temperature Transmetteur - SHD2XA2A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur multiple
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485849355
Réf. Sonepar
01887584935
Réf. Fournisseur
SHD2XA2A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce capteurs de gaine permet de mesurer la température (type transmetteur) et l'hygrométrie. Il destiné à être installé dans les gaines des centrales d'air.
Le saviez-vous ?
Il peut être utilisé avec les différents contrôleurs de Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- Capteur tout-en-un avec plusieurs mesures de détection
- Intégration facile avec des systèmes tiers
- Modules d'humidité remplaçable sur site pour faciliter la maintenance
- Sorties tension ou courant sélectionnables par simple switch
- Bornier sans vis avec couvercle clipsable pour une installation facile et rapide