Schneider Electric - Capteur extérieure PM sans LCD, Analogique, PM 1/2.5/4/10 selectable - SPMOP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485849423
Réf. Sonepar
01887584942
Réf. Fournisseur
SPMOP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
signal acoustique:
Non
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce capteur d'extérieur permet de mesurer les particules dans l'air. Il destiné à être installé dans les gaines des centrales d'air.
Le saviez-vous ?
Il peut être utilisé avec les différents contrôleurs de Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- Plusieurs options de mesure des particules
- Intégration facile avec des systèmes tiers
- Sorties tension ou courant sélectionnables par un simple switch
- Bornier sans vis avec couvercle clipsable pour une installation facile et rapide