Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Carte CIP safety pour ATV340 et ATV900 - VW3A3809

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Carte CIP safety pour ATV340 et ATV900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482067882

Réf. Sonepar

01887206788

Réf. Fournisseur

VW3A3809

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Carte CIP safety pour ATV340 et ATV900

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Il fournit une connexion Ethernet de sécurité entre le variateur et un automate Safey à l'aide du protocole Safety over Ethernet/IP. Il est compatible avec les variateurs Altivar Machine ATV340 et Altivar Process ATV900. Il comprend la fonction Safe Torque Off (STO) SIL3/Ple. Le module CIP Safety offre une connexion Ethernet/IP (pour les E/S CIP) et 2 connexions CIP Safety (une pour chaque entrée et sortie de sécurité). Il permet les protocoles de communication Safety Open type 2a et type 2b. Les variateurs Altivar Process incluent des fonctions avancées pour les applications les plus complexes de chaque segment de marché. La fonction de sécurité STO est fournie pour aider à protéger les personnes et les équipements. Il est conforme au test ODVA CT18-ES et la fonction de sécurité STO est conforme à la norme IEC/EN 61800-5-2. Le variateur Altivar ATV900 doit être équipé d'un support de module supplémentaire pour pouvoir insérer le module CIP Safety. Les variateurs Altivar Process ATV900 disposent de services intégrés, contrôle de moteur hautes performances, sécurité et fonctionnalités d'application pour répondre aux applications exigeantes (convoyeurs, grues, broyeurs, etc.). Il est idéal pour les segments tels que les mines et métaux, le pétrole et le gaz, l'alimentation et les boissons et le levage, de 0,75kW à 2 600kW.