Schneider Electric - Carte de gestion onduleur Easy UPS 3PH - Carte de communication SNMP/WEB - AP9547

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Carte de gestion onduleur Easy UPS 3PH - Carte de communication SNMP/WEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

731304422495

Réf. Sonepar

01887422495

Réf. Fournisseur

AP9547

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

80 mm

Carte de communication SNMP/WEB pour gamme Easy UPS Triphasé 3S 3M 3L- Connexion Gigabit Ethernet (RJ-45 10/100/1000 Base T) et port USB compatible logiciel PowerChute - Compatible avec le périphérique Wi-Fi USB (AP9834)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La carte de gestion réseau pour la série Easy UPS 3PH permet de surveiller et de contrôler à distance et en toute sécurité un Easy UPS 3S, Easy UPS 3M ou Easy UPS 3L. Cette gestion se pilote via l'interface conviviale du navigateur web, le logiciel informatique EcoStruxure™ ou un autre système compatible SNMP.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le produit comprend la carte de communication et un abonnement NMC sécurisé d'1 an qui permet d'accéder automatiquement aux nouvelles fonctionnalités, aux améliorations et à l'assistance avancée.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de cartes de gestion d'onduleur par réseau de Schneider Electric permet de superviser et piloter d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.



Quelques mots du fabricant :

  • La carte de gestion du réseau permet la gestion à distance des onduleurs Easy UPS 3PH
  • Arrêt fiable "shut down" de plusieurs serveurs sur le réseau
  • La notification des événements en temps réel maximise le temps de fonctionnement et améliore l'efficacité.
  • Navigateur accessible de n'importe où sur un réseau sécurisé
  • Abonnement NMC sécurisé 1 an pou accéder aux futures mises à jour du micrologiciel inclus dans l'achat.