Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #105 - APCRBC105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
capacité - 288000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Batterie de remplacement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304248729
Réf. Sonepar
03345424872
Réf. Fournisseur
APCRBC105
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
288000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
autre
longueur:
572 mm
hauteur, borne comprise:
108 mm
largeur:
165 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
24550 g
Les Atouts de l'article:
Cette cartouche de batterie est spécialement conçue pour remplacer les batteries usées ou défectueuses, assurant ainsi une alimentation fiable pour vos équipements. La cartouche de batterie est livrée avec tous les connecteurs nécessaires et un guide d'utilisation, ce qui facilite son installation et son remplacement. Vous trouverez également un guide de recyclage de batteries, ainsi qu'une enceinte ou un bac métallique de batteries.L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'installation
- Performance fiable et constante
- Batterie au plomb scellées offrant une durabilité accrue




